Beli mesin rumput harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  3. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  4. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  5. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  6. Wipro Grass Shears 12 Positions 360° (Gunting Rumput)
    Mulai

    Rp229.900

    Wipro Grass Shears 12 Positions 360° (Gunting Rumput)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (cm): 13x4x34.5
  7. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  10. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  11. Wagner Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp2.999.900

    Wagner Gergaji Mesin
    Deskripsi:
    Alat pemotong kayu yang sering di gunakan untuk perhutanan, perkebunan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaannya di bandingkan dangan pemotong kayu yang manual. Wagner WG 580 memiliki kapasitas mesin 54.5 CC lebih besar dari model sebelumnya
    atribut:
    • Speed (rpm): 8500
    • Engine Ignition System: Electronic
    • Fuel Tank Capacity (L): 0.53
    • Fuel Type: Gasoline Mix Oil 2T
    • Machine Step: 2 Steps
  12. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga mesin rumput harga Terbaru October 2026
Joyko Label Price Gun (Alat Label Harga)Rp139.900
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)Rp1.899.900
Joyko Label Price Tag (Kertas Label)Rp31.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
Wipro Grass Shears 12 Positions 360° (Gunting Rumput)Rp229.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)